多摩電子
Type-Cコンセントチャージャー2.4A[White]
高出力充電器 最大出力2.4Aでロングプッシュで断線に強い
海外でも使用できるAC100V~240V対応
材質
PC+ABS(本体ケース)、PVC(ケーブル・コネクタケース
色
ホワイト
質量(g)
約69
定格入力電圧(V)
AC100~240 50/60Hz 0.35A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)
定格出力電圧(V)
DC5/2.4A
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58171689
TA54CW
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください