多摩電子
LEDライト付きラジオ
アウトドアや災害時に便利なLEDライト付きラジオ。
ワイドFM&AMラジオ機能にサイレン付き。
FMアンテナ付きストラップ。約20cm。
単4形電池3本を使用します。※別売り
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約100(本体のみ)
電源(V)
DC4.5(単4形アルカリまたはマンガン乾電池
口径(Φmm)
スピーカー:約30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約47×130×45
周波数
76-108MHz(FM)522-1620KHz(AM)
連続使用可能時間
FM(音量・中):約11時間、LEDライト点灯:約49時間
LED光源(mcd)
20000(新品アルカリ乾電池使用時)
ストラップ長さ(cm)
FMアンテナ機能付き:約20
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58171698
AZR01K
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください