曜日別特売

BluetoothヘッドセットVer5.0

BluetoothヘッドセットVer5.0 - 多摩電子

かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0

質量(g)本体:約10、ケーブル:約15形式BM27定格ケーブル定格:DC5V/1A接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth 5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池材質(ケーブル)PVC他USBケーブル長(cm)約30ペアリング最大ペアリング登録8台通信距離(m)見通距離約10(Class2)USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB再生時間(時間)音楽:最大約5.5通話時間(時間)最大約4.0連続待受時間最大約150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
充電時間(時間)
アズワン品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58171795TBM27Kブラック約W16×57×33約1.564-8294-72
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
58171804TBM27Rレッド約16×57×33約1.564-8294-73
取扱い終了
返品不可
58171813TBM27Wホワイト約W16×57×33約1.5時64-8294-74
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする