かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0
仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ)材質ABS他色ブラック質量(g)本体:約10、ケーブル:約19、充電クレードル:約12、車載充電器:約28形式BM27接続方式Bluetooth定格入力電圧(V)車載充電器:DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約16×57×33、充電クレードル:約33×46×33、車載充電器:39×92×30通信方式Bluetooth 5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池材質(ケーブル)PVC他充電時間(時間)約1.5時USBケーブル長(cm)約90定格出力電圧(V)車載充電器:5/最大150mAアズワン品番64-8294-75プロファイルHFP/A2DP/AVRCPペアリング最大ペアリング登録8台通信距離(m)見通距離約10(Class2)USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB再生時間(時間)音楽:最大約5.5通話時間(時間)最大約4.0連続待受時間最大約150内容量1個