橋本達之助工芸
STトレーM角
食洗器・電子レンジに使えるトレー料理を載せて運んでそのままランチョンマットとして使えます食後はそのまま食洗機へ高級な布に樹脂をコーティングした特殊加工
材質
ポリエステル樹脂
表面処理
なし
高さ(mm)
15
外形寸法(cm)
約33×23×高さ1.5
柄
ミルキーチェック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58172048
-
330
230
イエロー
¥
1,200
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください