ノンスリップL長手盆

ノンスリップL長手盆 - 橋本達之助工芸ノンスリップL長手盆 - 橋本達之助工芸ノンスリップL長手盆 - 橋本達之助工芸

ななめにしてもすべりにくいすべり止め加工ランチョンマットとしても使えます

材質ポリエステル樹脂、ポリウレタン塗装表面処理すべり止め加工高さ(mm)20外形寸法(cm)約42.5×28×高さ2エスニックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58172066-425280花柄(白地系)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする