曜日別特売

ピノ ノンスリップトレー39cm角

ピノ ノンスリップトレー39cm角 - 橋本達之助工芸ピノ ノンスリップトレー39cm角 - 橋本達之助工芸ピノ ノンスリップトレー39cm角 - 橋本達之助工芸ピノ ノンスリップトレー39cm角 - 橋本達之助工芸ピノ ノンスリップトレー39cm角 - 橋本達之助工芸ピノ ノンスリップトレー39cm角 - 橋本達之助工芸ピノ ノンスリップトレー39cm角 - 橋本達之助工芸ピノ ノンスリップトレー39cm角 - 橋本達之助工芸

すべり止め加工で電子レンジにも使える電子レンジ内でふきこぼれても庫内を汚しませんそのままランチョンマットとしても使えます紀州和歌山の塗り職人がひとつひとつ塗り上げています

材質飽和ポリエステル樹脂(ウレタン塗装)表面処理すべり止め加工高さ(mm)17耐熱温度(℃)140RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※ターンテーブル型の電子レンジには使えません
※電子レンジ庫内のサイズをお確かめください
※電子レンジでの使用目安・・・600W以下3分以内
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58172093-386292ブルー
1,400
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
58172109-386292ブラウン
1,400
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする