江戸川物産
パックスデリカフードケース
フタを外して電子レンジ使用OKフタはパチッとしっかり閉まります
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン
耐熱温度(℃)
本体:140、フタ:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外形寸法(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58172626
-
1パック(6枚)
約8.5×11.5×5
S
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
58172635
-
1パック(4枚)
約11.5×18.5×5
M
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
58172644
-
1パック(3枚)
約14.5×22×5
L
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
58172653
-
1パック(5枚)
約11.5×11.5×6
深型
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
10日以内出荷
58172669
-
1パック(3枚)
約17.5×17.5×6
角中
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください