交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S - Nikon(ニコン)

開放F値1.2で圧倒的に美しく滑らかなボケを実現するS-Line最高クラスの光学性能を、静止画でも動画でも堪能できる大口径標準単焦点AFレンズ。
開放F値1.2の浅い被写界深度の中で、極めて高い解像力と大きく滑らかなボケが双璧をなし、表現に劇的な変化をもたらします。大口径Z マウントならではの対称型を突き詰めた理想的なレンズ構成で、光を無理に屈折させずにイメージセンサー(撮像素子)へと届けるため、収差を極めて少なく抑えています。被写界深度が浅く、ピント合わせが難しいシーンでも、複数のSTM(ステッピングモーター)を搭載したマルチフォーカス方式のAF駆動により、高速・高精度なピント合わせが可能。さらに、優れた点像再現性や逆光耐性、高い操作性と静音性を兼ね備えており、静止画/動画を問わずハイレベルな映像表現を楽しめます。

付属品レンズキャップ82mmLC-82B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-94、レンズケースCL-C2本体質量(g)1090倍率(倍)(最大撮影)約0.15羽根枚数9フィルター直径(Φmm)82径(Φ)×全長(mm)(最大)89.5×150レンズ構成15群17枚撮影距離(m)(最短)0.45絞り(最小)F/1.2アズワン品番64-6518-29マウントニコン Z マウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58173046NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
オープン
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする