ユニーズ
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん
最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。
ステンレス材への使用が可能。
六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
用途
鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。
面取り・バリ取りに。
材質
コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
表面処理
コバルトコーティング
対応機種
充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
段数
段幅(mm)
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58177158
TKC-12
79
9
4
4/5/6/7/8/9/10/11/12
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
58177167
TKC-412L
79
6
8
4/5/6/8/10/12
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
58177176
TKC-13
79
10
4
4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
58177185
TKC-416L
94
7
8
4/6/8/10/12/14/16(ストッパー付)
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
58177194
TKC-18
79
15
2
4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18
¥
16,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
58177203
TKC-22
79
10
4
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
58177219
TKC-28
90
13
4
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください