ユニーズ
六角軸コバルトドリル六式セット
削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。
さらに芯ブレ折れを軽減。
六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
最高級コバルトハイス使用。
用途
鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ
セット内容
Φ2.5/3/3.3/3.5/4/4.2/4.5/5/5.5/6/6.5/6.8/7/8/8.5
材質
コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)
六角軸6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
コバルトコーティング
内容量
1セット(15本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58177325
RCOD-15SET
¥
45,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください