曜日別特売

六角軸コバルトドリル六式

六角軸コバルトドリル六式 - ユニーズ六角軸コバルトドリル六式 - ユニーズ六角軸コバルトドリル六式 - ユニーズ六角軸コバルトドリル六式 - ユニーズ
(1件のレビュー)

削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。
さらに芯ブレ折れを軽減。
六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
最高級コバルトハイス使用。

用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58177334RCOD-2.557262.5
1,960
1,098
1,208(税込)
当日出荷
58177343RCOD-3.061313
1,960
1,098
1,208(税込)
当日出荷
58177359RCOD-3.165343.1
1,960
989
1,088(税込)
4日以内出荷
58177368RCOD-3.265343.2
1,960
989
1,088(税込)
当日出荷
58177377RCOD-3.365343.3
1,960
1,098
1,208(税込)
当日出荷
58177386RCOD-3.470383.4
1,960
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
58177395RCOD-3.570383.5
2,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58177404RCOD-3.670383.6
2,440
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
58177413RCOD-3.770383.7
2,440
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
58177429RCOD-3.875433.8
2,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58177438RCOD-4.075434
2,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58177447RCOD-4.175434.1
2,440
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
58177456RCOD-4.275434.2
2,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58177465RCOD-4.380474.3
2,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
58177474RCOD-4.580474.5
2,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58177483RCOD-4.780474.7
2,440
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
58177499RCOD-4.886524.8
2,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
58177508RCOD-4.986524.9
2,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
58177517RCOD-5.086525
3,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
58177526RCOD-5.186525.1
3,180
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
58177535RCOD-5.286525.2
3,180
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
58177544RCOD-5.593575.5
3,180
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
58177553RCOD-6.093576
3,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
58177569RCOD-6.5101636.5
3,180
1,798
1,978(税込)
当日出荷
58177578RCOD-6.6101636.6
3,180
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
58177587RCOD-6.8109696.8
4,400
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
58177596RCOD-7.0109697
4,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58177605RCOD-8.0117758
4,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58177614RCOD-8.5117758.5
4,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58177623RCOD-9.0117759
5,140
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
58177639RCOD-10.01177510
5,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58177648RCOD-10.51177510.5
5,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58177343
2021-04-11
用途: ステンレス板への穴開け加工

使ってみて、非常に使いやすかった。
ステンレス板に複数箇所穴開け加工を行ったが
切れ味バッチリでした
安いキリだとステンレスへの加工は難しく
耐久性もないため心配でしたが
コバルト鋼なので耐久性も高く、全く切れ味が落ちませんでした
あまり早い電動ドリルだよりバッテリー式のドリルの方が
回転数が低く加工がしやすいと思います。
(ステンレスは粘りがあるため高速でドリルを回すと切れにくい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする