曜日別特売

草退治メガロングFL

草退治メガロングFL - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

すばやく効く!散布後2~3日で枯れ始める。
長く効く!一回の散布で約6ヵ月効果が持続。
スギナ・ドクダミ・ススキ・ササ・ゼニゴケなのど枯れにくい雑草も退治。

成分グリホサートイソプロピルアミン塩:23.0%、フルミオキサジン:3.0%、MCPAイソプロピルアミン塩:4.3%有効期限(年)3適合場所公園・庭園・提とう・駐車場・道路・運動場・宅地・のり面・鉄道等性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物樹木等、樹木類農林水産省登録第(号)24252毒劇区分普通物適合雑草スギナ・ドクダミ・ススキ・ササ・ゼニゴケなど剤形水和剤農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58178838-
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58178838-54600850-- 草退治メガロングFL DH KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 54600850草退治メガロングFL DHKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)1個(250mL)
1,988
税込2,187
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする