曜日別特売

FirstArt(ファーストアート)

FirstArt(ファーストアート) - シヤチハタFirstArt(ファーストアート) - シヤチハタFirstArt(ファーストアート) - シヤチハタFirstArt(ファーストアート) - シヤチハタFirstArt(ファーストアート) - シヤチハタFirstArt(ファーストアート) - シヤチハタFirstArt(ファーストアート) - シヤチハタFirstArt(ファーストアート) - シヤチハタ

手形・足形アート制作キット
お子様の手形・足形で成長記録をかわいく残そう
お子様の「今」をかわいく残せる手形アート
カラフルな手形や足形のスタンプをシールやペンで装飾して、世界に一つだけの作品を作る手形アート制作キット。お部屋のインテリアとしてはもちろん、プレゼントにもぴったり。お子様の成長記録をかわいく残してみませんか。

印面種別ゴム印内容量1個
注意
※小さなお子様がご使用する場合は、必ず保護者の方と同伴の上でご使用ください。
※肌に付いたインキは、スタンプした後にすばやく洗い流してください。
※本品のインキには安全な材料を使用していますが、食べ物ではありませんので舐めないでください。
※インキが目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※万一、手や足にかゆみが出たり、赤くなったりする症状があらわれた場合は直ちに使用をやめて、石鹸で洗い流してください。かゆみがひかない場合は、医師の診断を受けてください。
※インキは顔や衣服に付かないよう、充分に注意してください。
※インキの補充はできません。
※商品画像は、実物を多少異なる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58179109HPSK-A5/H-1作品用台紙×3、木製フレーム×1、飾り付けシール×3、スタンプパッドそらいろ×1、飾り付け専用ペン(黒:線幅0.3mm)(台紙)225×310/(フレーム)148×210370ゾウ
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
58179118HPSK-A5/H-2作品用台紙×3、木製フレーム×1、飾り付けシール×3、スタンプパッドそらいろ×1、飾り付け専用ペン(黒:線幅0.3mm)(台紙)225×310/(フレーム)148×210370フラミンゴ
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
58179136HPSK-SB/H-1作品用台紙×3、木製フレーム×1、飾り付けシール×3、スタンプパッドそらいろ×1、スタンプパッドももいろ×1、飾り付け専用ペン(黒:線幅0.3mm)(台紙)320×370/(フレーム)242×272650ウサギとクジャク
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
58179127HPSK-A5/H-3作品用台紙×3、木製フレーム×1、飾り付けシール×3、スタンプパッドそらいろ×1、飾り付け専用ペン(黒:線幅0.3mm)(台紙)225×310/(フレーム)148×210370ヒヨコ
1,600
取扱い終了
返品不可
58179145HPSK-SB/H-2作品用台紙×3、木製フレーム×1、飾り付けシール×3、スタンプパッドきみどり×1、スタンプパッドうすだいだい×1、飾り付け専用ペン(黒:線幅0.3mm)(台紙)320×370/(フレーム)242×272650ネコとチョウ
2,300
取扱い終了
返品不可
58179154HPSK-SB/H-3作品用台紙×3、木製フレーム×1、飾り付けシール×3、スタンプパッドみどり×1、スタンプパッドきいろ×1、飾り付け専用ペン(黒:線幅0.3mm)(台紙)320×370/(フレーム)242×2726502ひきのサカナ
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする