マキタ
充電式震動ドライバドリル(本体のみ)
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)
2.3(バッテリ含)
最大トルク(N・m)
150
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
20
穴あけ能力(mm) 木工
50
穴あけ能力(mm) コンクリート
20
内容量
1台
注意
※本体のみ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58179915
HP001GZ
¥
45,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マキタ充電式震動ドライバドリル HP001GRDX マキタ充電式ドライバドリル DF001GRDX
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった