曜日別特売

充電式ハンマドリル(本体のみ) 集塵システム付き

充電式ハンマドリル(本体のみ) 集塵システム付き - マキタ充電式ハンマドリル(本体のみ) 集塵システム付き - マキタ充電式ハンマドリル(本体のみ) 集塵システム付き - マキタ充電式ハンマドリル(本体のみ) 集塵システム付き - マキタ充電式ハンマドリル(本体のみ) 集塵システム付き - マキタ充電式ハンマドリル(本体のみ) 集塵システム付き - マキタ充電式ハンマドリル(本体のみ) 集塵システム付き - マキタ充電式ハンマドリル(本体のみ) 集塵システム付き - マキタ

40VMAX充電式ハンマドリル

用途集塵システム付き付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)5.3(バッテリ含)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)578×102×313モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56、AFT 振回され低減、無線連動、集じん機能 (DX12装着時)、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)・11.1(ハンマ)、商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約75本(深さ60mm)、18mm 約40本(深さ60mm)※コンクリート圧縮強度、BL4025使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。内容量1台
注意
※本体のみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) コンクリート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58179967HR001GZKV28
74,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マキタ28mm充電式ハンマドリル HR001GRDX/GRDXV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする