曜日別特売

充電式ハンマドリル

充電式ハンマドリル - マキタ

40VMAX充電式ハンマドリル

質量(kg)3.7(バッテリ含)電源(V)直流36(40max)打撃数(min-1[回/分])5000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)28回転数(min-1[回/分])980内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) コンクリート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58179976HR001GRDX28
115,300
取扱い終了
58179985HR001GRDXB28
115,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マキタ28mm充電式ハンマドリル HR001GRDX/GRDXV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする