4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割

4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 - ギガ・セレクションーリミテッド

4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル
大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現
不等分割により、ビビリ防止
刃長は2.5D程度のミディアム刃
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
抜群のコストパフォーマンス

刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状ギャッシュランドねじれ角40°シャンク径公差h6コーナーギャッシュランド内容量1本
全15種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58188543SEEM440-02040632
2,630
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
58188559SEEM440-03040943
2,710
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
58188568SEEM440-040501244
2,800
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
58188577SEEM440-050501365
3,060
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
58188586SEEM440-060501366
3,020
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
58188595SEEM440-060-3D501866
3,160
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
58188604SEEM440-080642088
4,130
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
58188613SEEM440-080-3D752488
4,390
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
58188629SEEM440-10075251010
5,680
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
58188638SEEM440-100-3D75301010
5,960
5,398
5,938(税込)
当日出荷
58188647SEEM440-12075301212
7,750
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
58188656SEEM440-120-3D90361212
8,570
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
58188665SEEM440-14090321414
11,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
58188674SEEM440-16090321616
15,390
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58188683SEEM440-200100382020
25,360
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする