4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割

4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 - ギガ・セレクションーリミテッド

4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル
不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音
ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減
適度なコーナー部C面により欠損防止
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
抜群のコストパフォーマンス

刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
面取(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58188814RCEM440-0405012640.1
5,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
58188823RCEM440-0505013650.1
5,390
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58188839RCEM440-0605016660.1
5,780
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
58188848RCEM440-0806420880.2
6,410
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58188857RCEM440-100702510100.2
7,340
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
58188866RCEM440-120753012120.2
8,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
58188875RCEM440-160903216160.3
17,330
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58188884RCEM440-1801003818180.3
23,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
58188893RCEM440-2001003820200.4
24,260
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする