6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応

6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 - ギガ・セレクションーリミテッド

6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル
非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応
一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適
倒れの少ない精密仕上げ加工
抜群のコストパフォーマンス

刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58190747SWDM650-040501164
4,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
58190756SWDM650-050501365
4,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
58190765SWDM650-060602066
5,060
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
58190774SWDM650-080642088
7,370
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
58190783SWDM650-10070221010
10,450
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
58190799SWDM650-12075251212
14,080
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
58190808SWDM650-14090301414
21,450
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする