6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 3本組セット(Φ8・Φ10・Φ12)
6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル
非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応
一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適
倒れの少ない精密仕上げ加工
抜群のコストパフォーマンス
- 刃数
- 6/8枚刃
- 刃先形状
- ギャッシュランド
- ねじれ角
- 50°
- コーティング
- TiSi
- シャンク径公差
- h6
- 内容量
- 1式(3本)
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

















