曜日別特売

ストレートハイスドリル25本セット

ストレートハイスドリル25本セット - ギガ・セレクション

高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。

材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング内容量1組(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58190844GSDL-SET25
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする