【名入れ】法人印鑑 会社角印 ブラストチタン ハンコ・印鑑のオーダー
天丸タイプは握りやすく押しやすい法人印の定番です。印の上下が分かりやすいさぐり付き。ブラストチタンは、錆びにくく、耐食性に優れた素材で経年劣化が少なく、一生ものになります。
角印は、会社の認印のひとつです。契約書、領収書等に、社名と共に捺印します。印材の大きさに合わせた高級感のある革製の袋も付属しています。
基本縦彫となります。※会社名がアルファベットの場合のみ横彫で文字向きは左から右になります。
お彫する文字のサイズは、文字数に合わせて調整いたします。文字数によっては「印」または「之印」を末尾にいれる場合がございます。
付属品革袋
材質(本体)ブラストチタン
書体てん書体、印相体、古印体
オーダー方法WEBオーダー
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。※環境依存文字はご使用になれません。
印章用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07