Showa
分岐ケーブル スズラン灯 T3タイプ
スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
用途
仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様
母線:VCT3CX3.5sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
内容量
1個
注意
※100R-Y(白)ガード付
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
ソケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58193976
T3-7-2
20
E26ゴム防水ソケット (100R-Y白ガード付)数:7個
¥
46,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58193985
T3-8-2
25
E26ゴム防水ソケット (100R-Y白ガード付)数:8個
¥
55,740
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58193994
T3-10-3
30
E26ゴム防水ソケット (100R-Y白ガード付)数:10個
¥
68,180
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表