明かりセンサー付 ソーラー外壁・フェンスライト

明かりセンサー付 ソーラー外壁・フェンスライト - ライテックス(ムサシ)
(3件のレビュー)

ソーラー式の明かりセンサー付きライトです。
外壁に置くだけで工事不要です。
夜通し点灯機能付きで暗くなると自動点灯、大事な時間はフル発光、深夜は省エネモード、明るくなると自動消灯します。
暖色又は白色どちらかを選べます。
フェンスにも設置できます。

用途ブロック塀やフェンスに簡単設置できます。付属品土台/L型金具・ボルトセット×2/フェンス取り付け用プレート/フェンス用ネジ・蝶ナットセット×2/取り付けネジ×2/コンクリート用プラスチック製プラグ×2/カバー質量(g)670スイッチ暖色/OFF/白色本体寸法(mm)94×372×74取付可能寸法(mm)ブロック幅100~150mm点灯方式周囲が暗いときのみ点灯設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V2200mAh点灯時間最長13時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58194335S-C1000L
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58194335
2021-11-22
用途: 外灯の届かないところに。
建設業・工事業

照度も十分で、納得です。
照度が保てる期間がどれくらいなのか、今後が楽しみです。
スペアの電池がもう少し安ければ、最高なのですが。

対象商品 : 58194335
2021-05-12
用途: 門につけました。
建設業・工事業

門灯はついているのですが、ソーラーは電気代金掛からないので買ってよかったです。
取り付けも簡単でした。明かりも2種類あるので選べていいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58194335
2021-08-13
用途: ブロック積み塀に設置
農・林・水産業

ソーラー発電なので配線の必要がなく、設置したその日から夜間照明としてブロック塀の存在を明るく示すことができ、車等の安全走行を確保できるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする