Showa
分岐ケーブル VTCタイプ
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途
仮設現場で使用、250V3P用
分岐内容
防水ボディ 250V3P15A
内容量
1個
注意
※ビニール一体成型コネクタータイプ
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
電線仕様
コネクタ
分岐数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58194493
VTC-354-5
25
母線:VCT4CX3.5sq
両端末ゴム防水:250V接地3P20A
5
¥
48,036
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194509
VTC-354-6
30
VTC4CX3.5sq
両端末ゴム防水:250V接地3P20A
6
¥
56,520
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194518
VTC-554-5
25
VTC4CX5.5sq
両端末ゴム防水:250V接地3P30A
5
¥
71,616
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194527
VTC-554-6
30
母線:VCT4CX5.5sq
両端末ゴム防水:250V接地3P30A
6
¥
79,416
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表