曜日別特売

分岐ケーブル Aタイプ Y2A3Eタイプ

分岐ケーブル Aタイプ Y2A3Eタイプ - Showa分岐ケーブル Aタイプ Y2A3Eタイプ - Showa

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)

用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3内容量1個
注意
※電源専用(Aタイプ) Aタイプは、電源専用としてラインナップしております
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58229037Y2A3E-38.53
28,980
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229046Y2A3E-411.54
37,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229055Y2A3E-514.55
46,030
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229064Y2A3E-617.56
54,580
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229073Y2A3E-720.57
63,100
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229089Y2A3E-823.58
71,630
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229098Y2A3E-926.59
80,150
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229107Y2A3E-1029.510
88,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229116Y2A3E-1132.511
97,230
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229125Y2A3E-1235.512
105,780
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229134Y2A3E-1338.513
114,300
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229143Y2A3E-1441.514
122,830
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229159Y2A3E-1544.515
131,350
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする