曜日別特売

壁掛け式非接触温度計

壁掛け式非接触温度計 - ファミリー・ライフ
(2件のレビュー)

37.3℃以上の場合は音と光でお知らせします。下部に三脚セット用の穴があるので、お手持ちの三脚にセットすればお好きな場所で測定できます。

材質ABS樹脂、スチール他質量(g)(約)92寸法(cm)(約)11×8×24.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58252889a23519
7,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58252889
2021-02-16
用途: 現場での作業員の体調管理(体温測定)
建設業・工事業

作りが悪く、測定精度もばらばらで使い勝手が悪いと思います。
個人の感想としては返品を検討するレベルでした。
買って後悔しております。

5が参考にしています
対象商品 : 58252889
2021-01-22
用途: 事務所内へ立ち入り時の検温

(連続で)測るたびに1℃~3℃ぐらい表示温度がかわります。(0.1~0.2程度ではありません)
人によってはLOW表示されます(32℃以下らしい)
はっきり言って正確性は全くありません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする