曜日別特売

防災士が選んだNEW防災用品30点セット

防災士が選んだNEW防災用品30点セット - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

万一のために、家庭や職場での備え。災害発生時、最低限必要なものをそろえた、 生き残るための対策である。軽量なので、いざという時、女性や子ども、高齢者でも持ち運びやすいため安心。

セット内容リュックサック、懐中電灯、ホイッスル、レインポンチョ、EVAサンダル、アルミシート、アルミブランケット、紙皿3枚、プラカップ4P、木製箸5膳、 スプーン・フォークセット、ストロー3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒20本、 携帯トイレ2個、ゴミ袋3枚、非常用給水バック、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット(A6ノート+ポールペン)材質ポリエステル、ポリウレタン、PVC、発泡ポリエチレン、ナイロン、他質量(kg)(約)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)31×37×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5825294303887
4,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58252943
2022-05-22
用途: 万が一の際の備えに

一人暮らしを始めた子供のために買いました。別個で買いそろえた方が安いのかもしれませんが面倒なのでこのセットにしました。このセットに加え、2~3日分の水と食料とスマホの電源を確保できれば万が一の際も何とかなるのかなと考えますが。実際はどうなのか不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする