曜日別特売

吸汗&ウォッシャブル敷パッド

吸汗&ウォッシャブル敷パッド - ファミリー・ライフ

汗などの水分をよく吸収し、洗濯機で洗える敷パッドです。
優れたかさ高性・吸汗性・弾力性を付加した高機能な中綿を使用しています。
洗濯機で丸洗いできて清潔。高い密度の折り込みの綿100%生地を使い高級感があります。
裏四隅にコーナーゴムを付けているので布団にズレないように止められます。
綿100%で気持ちいい肌ざわり。

材質側生地:綿100%、中綿:ポリエステル100%(吸汗わた)機能吸汗、ウォッシャブル内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
中綿(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582536165141240ピンクダブル約140×200約0.56
5,480
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
582535035141010ブルーシングル約100×200約0.4
3,980
取扱い終了
582535195141020グリーンシングル約100×200約0.4
3,980
取扱い終了
582535285141030ベージュシングル約100×200約0.4
3,980
取扱い終了
582535375141040ピンクシングル約100×200約0.4
3,980
取扱い終了
582535465141110ブルーセミダブル約120×200約0.48
4,980
取扱い終了
返品不可
582535555141120グリーンセミダブル約120×200約0.48
4,980
取扱い終了
返品不可
582535645141130ベージュセミダブル約120×200約0.48
4,980
取扱い終了
返品不可
582535735141140ピンクセミダブル約120×200約0.48
4,980
取扱い終了
返品不可
582535895141210ブルーダブル約140×200約0.56
5,480
取扱い終了
返品不可
582535985141220グリーンダブル約140×200約0.56
5,480
取扱い終了
返品不可
582536075141230ベージュダブル約140×200約0.56
5,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする