萩原
ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ SD セミダブル
メレンゲみたいにとろけるなめらかタッチ
用途
とろける肌ざわりでふんわり気持ち良い
厚さ(mm)
5
寸法(cm)
約120×200
滑り止め効果
なし
洗濯方法
ウォッシャブル
組成
表面:ポリエステル、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68417566
270608901
ベージュ
¥
3,627
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417575
270608911
グレー
¥
3,627
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417591
270608921
アイボリー
¥
3,627
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417600
270608931
ピンク
¥
3,627
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。