曜日別特売

コバルトスパイラルステップドリル

コバルトスパイラルステップドリル - セーブインダストリーコバルトスパイラルステップドリル - セーブインダストリーコバルトスパイラルステップドリル - セーブインダストリーコバルトスパイラルステップドリル - セーブインダストリーコバルトスパイラルステップドリル - セーブインダストリーコバルトスパイラルステップドリル - セーブインダストリーコバルトスパイラルステップドリル - セーブインダストリーコバルトスパイラルステップドリル - セーブインダストリー

小径から大径へと段階的に穴を大きくしていくため、穴あけ作業時のひっかかりや反動(ショック)、ビビリが少なく、スムーズな穴あけができます。
シャンクは六角軸なので、ドリルチャンク着装時に滑りにくく、インパクトドライバーに使用可能です。(コードレスドライバー、コードレスインパクトドライバーにてご使用の際には、12V以上の機種をおすすめします。)
2本のスパイラル溝(螺旋状の溝)で、切り粉の排出が非常にスムーズになり、刃先を長持ちさせます。
スパイラル溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施し、穴あけ作業時に生じる切り粉の詰まりを減らし、通常品よりも発熱を抑え、スピーディーな穴あけ作業ができます。
先端は、シンニング加工により被削材への食いつきが良くなり、センターポンチによるポンチングが不要になります。

用途薄ステンレス、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材等の穴あけ作業シャンク径(Φmm)6.25材質ハイスコバルトシルバー硬度HRC63-65段幅(mm)5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58202419Co-14、5、6、7、8、9、10、11、126.25759
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58202428Co-24、6、8、10、12、14、16、18、206.25759
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
58202437Co-34、6、8、10、12、14、16、18、20、226.258110
オープン
7,888
8,677(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする