曜日別特売

エポオールスマイル

エポオールスマイル - DNT(大日本塗料)

弱溶剤 形塗料のため 、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できる。
各種旧塗膜への塗重ね適合性に優れ、塗替用にも適している。
素地調整が ISO St3(SSPC SP3) でもすぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、
塗り替え用及びブラスト処理が不可能な場合に適している。
無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた耐食性を発揮する。

使用上の注意
被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
旧塗膜上に固着した粉状異物は研磨にて十分除去する。
使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
主剤粘度は特に低温時期に高くなる。
開缶前に振倒することで流動性が 得られ 、取り扱いし易くなる。
規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。
尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し更に、ウエスにて拭いて調整してから塗装すること。
希釈には塗料用シンナー 又は 塗料用シンナーA を使用すること。
塗装終了後の使用機器は直ちに塗料用シンナー又はラッカーシンナー等で十分に洗浄する。
硬化反応が進行した塗料は塗料用シンナーでは洗浄が困難な場合があるので、その場合は、ラッカーシンナー等を洗浄に使用すること。
塗装間隔
温度5℃ 最小48時間 最大14日
温度10℃ 最小36時間 最大14日
温度20℃ 最小16時間 最大14日
温度30℃ 最小12時間 最大10日
温度40℃ 最小10時間 最大7日
仕様2液性規格JIS K 5551 C 種 1 号・ 2 号粘度(23℃)80KU密度(23℃)塗料1.36、揮発分0.82希釈剤塗料用シンナー又は 塗料用シン ナーA危険等級希釈率(%)ローラー塗装 0~10 エアレス塗装 0~10光沢つや消し危険物の性状非水溶性内容量1セット(18kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の類別
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58215606-赤さび色指定可燃物/第四類可燃性液体類/第二石油類
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58215615-グレー第四類/指定可燃物第二石油類/可燃性液体類
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58215624-ライトグレー第四類/指定可燃物第二石油類/可燃性液体類
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58215633-Dホワイト指定可燃物/第四類可燃性液体類/第二石油類
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする