DNT(大日本塗料)
エポニックス#20上塗
耐酸性、耐アルカリ性等の耐薬品性及びガソリン、灯油等の耐油性にすぐれている。
耐水性、耐海水性等の防食性にすぐれている。
エアレス塗装時の作業性にすぐれ厚塗り塗装が可能である。
乾燥時間
温度5℃ 指触2時間 半硬化24時間
温度10℃ 指触2時間 半硬化16時間
温度20℃ 指触1.5時間 半硬化8時間
温度30℃ 指触1時間 半硬化6時間
温度40℃ 指触30分 半硬化5時間
塗装間隔
温度5℃ 最小48時間 最大14日
温度20℃ 最小24時間 最大7日
温度30℃ 最小15時間 最大7日
温度40℃ 最小8時間 最大5日
使用上の注意
被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮 しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。
規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。
尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。
希釈には必ずエポニックスシンナーB、同夏型、同真夏型のいずれかを使用すること。
塗装終了後の使用機器は直ちにシンナー で十分に洗浄する。
一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
色
白
仕様
2液性
光沢
5分つや
希釈剤
エポニックスシンナーB
密度
(23℃)塗料1.37(白、淡彩色) 揮発分0.87
粘度
(23℃)85KU
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険等級
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58215746
-
1セット(4kg)
Ⅱ/Ⅲ
第一石油類/第二石油類
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58215755
-
1セット(20kg)
Ⅲ/Ⅱ
第二石油類/第一石油類
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650