曜日別特売

グリーンズボイド上塗

グリーンズボイド上塗 - DNT(大日本塗料)

耐候性にすぐれている 。
鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である 。
作業性がすぐれている 。

使用上の注意
十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 5時間 1.5時間 1時間 45分
半硬化 24時間 6時間 5時間 4時間
仕様1液性規格JIS K 5516 2種 上塗り用粘度(23℃)91KU膜厚(μm)標準:25密度(23℃)塗料 1.30(白、淡彩色)揮発分 0.78希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛塗り 5~10光沢つや有り
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58215868-1セット(20kg)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58215877-1セット(4kg)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする