DNT(大日本塗料)
グリーンズボイド耐酸上塗シルバー
鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である 。
耐候性にすぐれている 。
美観性良好 。
作業性にすぐれている 。
使用上の注意
使用時には十分に攪拌し、均一な塗料状態にする 。
被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は除去する 。
塗料用 シンナー以外のシンナーは使用しない。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 8時間 2時間 1.5時間 1時間
半硬化 24時間 8時間 6時間 5時間
仕様
1液性
色
シルバー
粘度
(23℃)26秒(フォードカップ#4)
密度
(23℃)塗料 0.98 揮発分 0.80
希釈剤
塗料用シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
刷毛塗り 0~3 エアレス塗装 0~3
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58215886
-
1缶(4kg)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58215895
-
1缶(16kg)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650