DNT(大日本塗料)
ラバータイト#100中塗
下塗、上塗との層間付着性がすぐれている 。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である 。
速乾性で作業性が良好である 。
使用上の注意
使用時には十分攪拌し、均一な塗料状態にする。
被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
ラバータイトシンナーG以外のシンナーは 使用しないこと。
エポキシ樹脂系又は変性エポキシ樹脂系下塗の上に適用する場合もある。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 90分 50分 30分 20分
半硬化 8時間 6時間 5時間 4時間
仕様
1液性
色
白
膜厚(μm)
標準:35
希釈剤
ラバータイトシンナーG又は同冬型
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20
光沢
3分つや
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216026
-
1缶(16kg)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216035
-
1缶(4kg)
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650