曜日別特売

Vグラン下塗

Vグラン下塗 - DNT(大日本塗料)

1)変性エポキシ塗料と同等以上の塗膜性能を有した、塗替え用下塗塗料である。
2)低温硬化性に優れ、各種上塗との付着性が良好である。
3)弱溶剤使用のため、臭気も少なく、塗装作業環境も改善できる。
4)速乾性で刷毛塗り、エアレス塗装などの作業性が良好である。

使用上の注意
(1)使用時には十分攪拌し、均一にする。
(2)被塗面の油、じんあい、塩分等の有害な付着物は完全に除去する。
(3)Vグラン下塗は1液性であるが、湿気と反応して硬化するため次の点に注意のこと。
1.塗装に使用した刷毛、ローラー、エアレス塗装機は、塗装終了後速やかに洗浄する。
また中断時は刷毛、ローラーを塗料又は溶剤に浸けておくこと。
怠ると固化して再使用できなくなる。
2.開封した缶内塗料はその日の内に使い切る。
残塗料が多い場合は、ガムテープで密封すれば数日は使用可能。
(4)低温時等、速乾性が必要な場合はVグラン下塗促進剤を使用する。
ただし添加量は2.2%以内とし、促進剤を添加した塗料は必ずその日の内に使い切ること。
(5)記載の数値は参考値であり若干の変動がある。
仕様1 液性光沢つや消し希釈剤マイルドDHシンナーA乾燥時間【標準】温度 1℃ 5℃ 20℃ 30℃、指触 10時間 6時間 2時間 1.5時間、半硬化 18時間 12時間 4時間 3時間膜厚(μm)標準:50希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 5~15 エアレス塗装 5~15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(18kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58216175-グレー
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216184-ライトグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする