曜日別特売

VトップH中塗

VトップH中塗 - DNT(大日本塗料)

1)ポリウレタン系上塗との付着性にすぐれている。
2)刷毛塗り、エアレス塗装時の作業性にすぐれている。
3)付着性が良好である。

乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 3時間 2時間 1時間 40分 30分
半硬化 15時間 12時間 10時間 7時間 5時間
仕様2 液性規格JIS K 5659 A 種 中塗り塗料膜厚(μm)標準:30希釈剤VトップH中塗用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~15光沢3分つや危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58216236-1セット(4kg)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
58216227-1セット(18kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする