DNT(大日本塗料)
VトップHB
1)耐候性、光沢保持性にすぐれている。
2)肉持感がすぐれている。
3)密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている。
4)厚塗性である。
使用上の注意
(1.)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2.)使用時には、主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
(3.)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4.)VトップH上塗用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。
VトップH中塗用シンナーなど他のシンナーを使用するとゲル化する恐れがある。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 40分 30分 20分 20分 15分
半硬化 8時間 7時間 5時間 4時間 2時間
仕様
2液性
色
白
規格
JIS K 5659 A 種 上塗り塗料 3 級
膜厚(μm)
標準:75(エアレス)
希釈剤
VトップH上塗用シンナー夏型
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~15
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216245
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650