DNT(大日本塗料)
Vフロン#100H上塗IG
1)耐候性、光沢保持性にすぐれている。
2)密着性、可撓性にすぐれている。
3)耐化学薬品性にすぐれている。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 30分 20分 15分 10分 5分
半硬化 16時間 10時間 8時間 6時間 5時間
使用上の注意
(1.)被塗面の油、湿気、じんあい、その他の付着物は完全に除去する。
(2.)使用時は主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態としてから塗装する。
(3.)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4.)Vフロン#1.00H上塗用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。
Vフロン#1.00H中塗用シンナーなど他のシンナーを使用するとゲル化するおそれがある。
(5.)この塗料は湿度の影響を受けて艶引けを生ずることがある。必ず湿度8.5.%以下で塗装のこと。
(6.)硬化剤は一度蓋をあけたら必ず使い切ること。
色
白
規格
JIS K 5659 A 種 上塗り塗料 1 級
仕様
2液性
光沢
つや有り
希釈剤
Vフロン#100H上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型
膜厚(μm)
標準:30
希釈率(%)
刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216288
-
1セット(16kg)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216297
-
1セット(4kg)
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650