DNT(大日本塗料)
Vフロン#100Hスマイル上塗シルバー
1)耐候性、光沢保持性にすぐれている。
2)美しい金属光沢と平滑な塗膜に仕上がる。
3)弱溶剤使用のため、臭気も少なく、塗装作業環境を改善できる。
使用上の注意
(1)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時は主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
(3)主剤と硬化剤及びアルミペーストを混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)塗料用シンナー以外のシンナーを使用しないこと。
(5)美しい平滑な塗り上がりを特徴としているので必要以外の刷毛返しをしない。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 2 時間 1 時間 20 分 10 分
半硬化 8 時間 2 時間 40 分 20 分
仕様
3 液性
色
シルバー
膜厚(μm)
標準:15
希釈剤
塗料用シンナー又は塗料用シンナーA
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
指定可燃物/第四類
危険物の品名
可燃性固体類/第二石油類
希釈率(%)
刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 0~5
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216324
-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300