DNT(大日本塗料)
ZPプライマー無鉛
1)乾燥が早く、しかも作業性が良好である。
2)りん酸亜鉛により、防食性にすぐれた塗膜が得られる。
3)鉛、クロム等の有害な重金属を含まず安全である。
使用上の注意
(1)使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。
(2)被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
(3)塗料用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 7 時間 4 時間 3 時間1 時間
半硬化 18 時間10 時間 6 時間4 時間
仕様
1液性
色
赤さび色
膜厚(μm)
標準:75
希釈剤
塗料用シンナー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
希釈率(%)
刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 5~15
光沢
つや消し
内容量
1缶(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216376
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650