DNT(大日本塗料)
ゼッタールスーパー
1)既調合型のため攪拌が容易で、可使時間の制限を受けない。
2)密着性や可とう性にすぐれている。
3)スポット溶接が可能。
使用上の注意
(1)下地処理を十分に行う。
(2)開缶時にはフタに小穴をあけ、缶内のガスを抜き、底部のペーストをよくかき起し均一な状態にしてから使用する。
(3)塗装間隔の最小値は、ゼッタールスーパーの場合を示す。
塗り重ねる塗料が鉛酸カルシウムさび止めペイントの場合は、24時間以上、6ヶ月以内(20℃)とする。
(4)有機溶剤を含んでいるので、換気及び火気には十分に注意する。
乾燥時間
温度 5℃ 指触 20 分 硬化 1時間
温度 20℃ 指触 10 分 硬化 30 分
温度 30℃ 指触 5 分 硬化 15 分
温度 40℃ 指触 4 分 硬化 10 分
仕様
1液性
色
グレー
膜厚(μm)
標準:25
希釈剤
ゼッタールスーパーシンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 0~10
光沢
つや消し
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216385
-
1缶(15kg)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216394
-
1缶(5kg)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650