DNT(大日本塗料)
ATフィラー
1)コンクリートの段差修正、巣穴充填性にすぐれている。
2)上塗塗料との相互密着性にすぐれている。
3)有機溶剤を含まない完全水系で作業性が良い。
4)日本下水道事業団規格に対応している。
使用上の注意
(1)施工面の粉化物、塩分、油脂、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時は主剤・硬化剤・添加剤を規定の割合に混合して攪拌し、その後、攪拌しながら規定量のパウダーを徐々に添加し、
ハンドミキサーなどの攪拌機を用いて十分に攪拌する。
混合比を間違えたり、攪拌が不十分の場合は十分に材料性能が発揮しないことがある。
(3)材料の混合後は可使時間以内に使用する。
(4)高湿度時(85RH%以上)は、乾燥が遅れるばかりでなく、ウォーターウォッシュを生じることがあるので、施工中及び乾燥過
程においては十分な換気を必要とする。
(5)塗装方法は金ゴテ(仕上げ用)を用い、材料中の連行空気を除去する様に、コテの圧着(シゴキ)を実施すると表面が平滑になり、
上塗り時の発泡を低減できます。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 18 時間 12 時間 8 時間 6 時間4 時間
仕様
3液性、1パウダー
色
コンクリート色
希釈剤
水道水
危険物の類別
非危険物
光沢
つや消し
内容量
1セット(21.35kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216464
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300