DNT(大日本塗料)
カイザーヘラ塗り用
1)塗装足場や被塗物の形状等でエアレス塗装が難しい所に適用する。
2)塗膜は可撓性に富み、すぐれた耐衝撃性、耐屈曲性を発揮する。
3)冬期でも短時間で良好な硬化塗膜が得られる。
使用上の注意
被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する 。
ポットライフが短いので出来るだけ少量配合で使用する 。
混合比率の正確をきするため、電子天秤を使用する。
攪拌によるエアーの巻き込みを出来るだけ少なくし容器底部の縁の部分もよく攪拌する 。
塗料中にシンナーを絶対に混入しないように注意する。
カイザーヘラ塗り用施工要領書を確認のこと 。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃
指触 4時間 2時間 1時間 30分
半硬化 12時間 6時間 3時間 1時間
仕様
2液性
色
黒
膜厚(μm)
標準:500
希釈剤
カイザー洗浄用シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類/指定可燃物
危険物の品名
第四石油類/可燃性液体類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216656
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください