DNT(大日本塗料)
フェノン
1)耐薬品性が良好である。
2)作業性がすぐれている。
使用上の注意
(1)十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。
(2)希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。
(3)塗り回数は2回とし、塗り重ねが判別できるように一層目は淡目の色相を使用する。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 5 時間 2 時間 1 時間45 分
半硬化 24 時間6 時間 5 時間4 時間
仕様
1液性
色
白
膜厚(μm)
標準:25
希釈剤
塗料用シンナー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
希釈率(%)
刷毛塗り 3~7 エアレス塗装 3~7
光沢
つや有り
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216875
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650