DNT(大日本塗料)
ポールダンサー
1)湿 潤面 結露面 で優れた付着性が得られる 。
2)速乾タイプで作業性に優れる 。
3)長期防食性 、耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 、耐久性、物理特性 に優れる 。
使用上の注意
施工面の油分、ゴミ、ホコリなどの付着物は完全に除去する。
施工可能な湿潤状態の程度は、光沢が無くコンクリートが濃いグレー色になっている状態である。
使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
撹拌時間は 2 分とする。
シンナーで希釈しないこと。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきること。
規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
規定時間以 上経過した場合は、塗膜表面をサンドペーパー、マジクロン等で目荒らししてから塗装すること。
乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。
気温が 10 ℃以下では塗料の乾燥が極端に遅くなるので、使用の際には注意すること。
塗装終了後の使用器具は直ちにエポニックスシンナーBで十分に洗浄すること。
施工の際は、 塗装仕様書、施工要領書を確認すること。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
半硬化 16時間 8時間 3時間 2時間 1時間
仕様
2液性
色
グレー
希釈剤
エポニックスシンナーB
危険等級
Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第三石油類/第四石油類
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
内容量
1セット(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216918
-
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください