DNT(大日本塗料)
レジガードCFプライマー
1)コンクリートに対する浸透性がすぐれる。
2)パテや含浸接着用樹脂との相互密着性にすぐれている。
3)耐酸、耐アルカリおよび物理特性にすぐれている。
使用上の注意
(1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に撹拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
硬化反応が進んだ塗料はシンナーを加えても使用できない。
(4)施工間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、
さらにウエスで拭いて調整してから施工すること。
(5)塗装終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーBで十分に洗浄する。
一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
(6)施工後短時間以内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃
指触 ― ― ―
半硬化 24 時間 10 時間 6 時間
仕様
2液性
色
淡黄色透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
レジガードシンナーB
内容量
1セット(9kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216963
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください