曜日別特売

レジガードEPプライマー

レジガードEPプライマー - DNT(大日本塗料)
(1件のレビュー)

1)コンクリートに対する浸透性がすぐれる。
2)パテや中塗との相互接着性にすぐれている。
3)耐酸、耐アルカリおよび物理特性にすぐれている。

乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃
指触 3 時間 1 時間 30 分
半硬化 24 時間 8 時間 6 時間
使用上の注意
(1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に撹拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。硬化反応が進んだ塗料はシンナーを加えても使用できない。
(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工すること。
(5)希釈には必ずレジガードシンナーAを使用すること。
(6)塗装終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーAで十分に洗浄する。
一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
(7)塗装後短時間以内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。
クリヤー仕様2液性光沢つや有り希釈剤レジガードシンナーA希釈率(%)刷毛塗り・ローラー塗り 50~100危険物の類別第四類/第四類危険物の性状非水溶性/非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険等級
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58216979-1セット(16kg)Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216988-1セット(4kg)Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58216988
2024-01-18
用途: 塗装
株式会社ファシリティーサービセス

塗装膜と素地の付着力が増した。シンナーで希釈すると
塗布が容易でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする